Becsavarozható perforált lemez fal SP3

Cikkszám: 918580 SP3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9

Termékadatok

Technikai adatok

Hoffmann perforált fal osztás 9×9 mm
Termék fajtája Perforált fal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 918580 SP3
EAN / GTIN 4045197613578
Gyártó száma 918580 SP3

Leírás

Kivitel:

Acéllemezből, a GARANT raktári- és szerszámos kocsira való felcsavarozáshoz.
Perforált falak □ 9×9 mm, 37-mm-es osztásban a perforált lemez fal tartozékok rögzítéséhez.

Alkalmazható:

918530 sz. T56 mérethez; 918540 sz. T76 mérethez.

Szín:

Ezüst porszórt bevonattal.

Letöltések és dokumentumok

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz