Becsavarozható perforált lemez fal SP2

Cikkszám: 918580 SP2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hoffmann perforált fal osztás 9×9 mm
Termék fajtája Perforált fal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 918580 SP2
EAN / GTIN 4045197613561
Gyártó száma 918580 SP2

Leírás

Kivitel:

Acéllemezből, a GARANT raktári- és szerszámos kocsira való felcsavarozáshoz.
Perforált falak □ 9×9 mm, 37-mm-es osztásban a perforált lemez fal tartozékok rögzítéséhez.

Alkalmazható:

918520 sz. T32 mérethez; 918530 sz. T54 mérethez; 918540 sz. T74 mérethez; 918550 sz. T92 mérethez; 918554 sz. TL92 mérethez.

Szín:

Ezüst porszórt bevonattal.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz