Raktári kocsi T7 T74

Cikkszám: 918540 T74
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus T74
Magasság 1 020 mm
Szélesség 980 mm
Mélység 509 mm
Rakodófelület szélessége 850 mm
Rakodófelület mélysége 500 mm
Rakodófelület magassága alul 195 mm
Rakodófelület magassága középen 522 mm
Rakodófelület magassága felül 850 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül 2
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel 2
Kerék ⌀ 125 mm
Felső rakodófelület teherbírása 80 kg
Középső rakodófelület teherbírása 80 kg
Maximális teherbírás 250 kg
Kerék anyaga Poliuretán futófelület
Súly 45 kg
Szabvány EN 1757-3
Termék fajtája Raktári kocsik

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 918540 T74
EAN / GTIN 4045197611864
Gyártó száma 918540 T74

Leírás

Kivitel:

3 rakodófelület.
A középső polc 3 magasságban rögzíthető. Hegesztett acélszerkezet, rétegelt falemez plató antracit színű, karcálló felülettel.
Markolat Haptoprene betéttel és ütésálló polipropilénnel. 2 fix és 2 kormányozható kerék (rögzítőfékkel), nyom nélküli poliuretán futófelülettel, görgős csapágyazású kerékagyakkal.

Szabvány:

EN 1757-3

Opcionális tartozék:

918580 sz. perforált lemez fal. Nem tartozék.

Szín:

Ezüst porszórt bevonattal.

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz