Közbenső polc T5 és T7 raktári kocsihoz, becsavarozható 500 mm

Cikkszám: 918570 500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Rakodófelület mélysége (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Rakodófelület szélessége 850 mm
    Rakodófelület mélysége 500 mm
    Teherbírás 80 kg
    Termék fajtája Tárolópolc

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 918570 500
    EAN / GTIN 4045197613493
    Gyártó száma 918570 500

    Leírás

    Kivitel:

    Középső polcként becsavarozható a GARANT raktári kocsikba. Acéllemezből, rétegelt falemez polclappal, karcálló, antracit színű felülettel.

    Alkalmazható:

    Szín:

    Ezüst porszórt bevonattal.

    Letöltések és dokumentumok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz