{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogható tartomány nyomásra a | 0 mm - 75 mm | |
Befogható tartomány húzásra b | 40 mm - 115 mm | |
Befogási mélység c | 50 mm | |
Maximális szorítóerő | 2 500 N | |
Termék fajtája | Szorító |
Cikkszám | 861900 75 | |
EAN / GTIN | 4045197167538 | |
Gyártó száma | 861900 75 |