{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogható tartomány nyomásra a | 0 mm - 25 mm | |
Befogható tartomány húzásra b | 20 mm - 48 mm | |
Befogási mélység c | 15 mm | |
Maximális szorítóerő | 1 000 N | |
Termék fajtája | Szorító |
Cikkszám | 861900 25 | |
EAN / GTIN | 4045197167514 | |
Gyártó száma | 861900 25 |