{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogható tartomány nyomásra a | 0 mm - 100 mm | |
Befogható tartomány húzásra b | 50 mm - 150 mm | |
Befogási mélység c | 60 mm | |
Maximális szorítóerő | 3 000 N | |
Termék fajtája | Szorító |
Cikkszám | 861900 100 | |
EAN / GTIN | 4045197167545 | |
Gyártó száma | 861900 100 |