Nagy kinyúlású pillanatszorító 200/400 mm

Cikkszám: 860300 200/400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kinyúlás / befogási tartomány (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csúszósín keresztmetszet 35×11 mm
    Befogási tartomány 400 mm
    Kinyúlás 200 mm
    Súly 3,2 kg
    Termék fajtája Szorító

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 860300 200/400
    EAN / GTIN 4008158012414
    Gyártó száma TGN40T20K

    Leírás

    Kivitel:

    Kiváló minőségű, hosszú temperöntvény szorítókarok, nagy szorítási mélységhez; tömör profil sínek recézéssel. Könnyen járó acélorsó trapézmenettel és mozgó nyomólappal. Pillanatállítás, biztonságos szorítás. T-csapos meghúzás, nagy szorítóerő csekély erőkifejtés mellett. Akár 7000 N szorítóerő.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz