Nagy kinyúlású pillanatszorító 500/300 mm

Cikkszám: 860300 500/300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kinyúlás / befogási tartomány (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csúszósín keresztmetszet 45×12 mm
Befogási tartomány 300 mm
Kinyúlás 500 mm
Súly 8 kg
Termék fajtája Szorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 860300 500/300
EAN / GTIN 4008158012384
Gyártó száma TGN30T50K

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű, hosszú temperöntvény szorítókarok, nagy szorítási mélységhez; tömör profil sínek recézéssel. Könnyen járó acélorsó trapézmenettel és mozgó nyomólappal. Pillanatállítás, biztonságos szorítás. T-csapos meghúzás, nagy szorítóerő csekély erőkifejtés mellett. Akár 7000 N szorítóerő.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz