Nagy kinyúlású pillanatszorító 250/400 mm

Cikkszám: 860300 250/400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kinyúlás / befogási tartomány (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csúszósín keresztmetszet 40×11 mm
Befogási tartomány 400 mm
Kinyúlás 250 mm
Súly 4,4 kg
Termék fajtája Szorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 860300 250/400
EAN / GTIN 4008158012445
Gyártó száma TGN40T25K

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű, hosszú temperöntvény szorítókarok, nagy szorítási mélységhez; tömör profil sínek recézéssel. Könnyen járó acélorsó trapézmenettel és mozgó nyomólappal. Pillanatállítás, biztonságos szorítás. T-csapos meghúzás, nagy szorítóerő csekély erőkifejtés mellett. Akár 7000 N szorítóerő.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz