Univerzális kés présöntött cink markolattal 18 mm 160 mm

Cikkszám: 845039 160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 226 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Pengehossz 100 mm
    Pengeszélesség 18 mm
    Pengevastagság 0,5 mm
    Teljes hossz 160 mm
    Letörhető pengék száma 8
    Nyél anyaga Présöntött cink
    Termék fajtája Kutterkés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 845039 160
    EAN / GTIN 4062406566111
    Gyártó száma 845039 160

    Leírás

    Kivitel:

    Kiváló minőségű, extrém éles behúzható és kitolható penge hosszú élettartammal precíz fém megvezetőben, automatikusan rögzül.

    Előny:

    Présöntött cink markolat: nagyon terhelhető és kemény és ezzel egyidejűleg nagyon könnyű. Kiemelkedően korrózióálló, nem szikrázik és nem mágneses.

    Alkatrész:

    Tartalék pengéket lásd 845010 sz. 10 méret; 845015 sz. 10 méret; 845016 sz. 10 méret; 845018 sz. 50 méret; 845019 sz. 50 méret; 845021 sz. 10 méret; 845023 sz. 50 méret.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz