Sorjázó-markolat N

Cikkszám: 839890 N
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
97 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Teljes hossz 125 mm
    Termék fajtája Nyél

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 839890 N
    EAN / GTIN 7290005395321
    Gyártó száma NG2000

    Leírás

    Kivitel:

    2K-nyűanyag nyél visszahúzó rugóval pengék / teleszkópos szár rögzítéséhez ill. kioldásához. A levehető zárófedélben akár 3 penge is tárolható.
    ⌀ 2,6 mm N-pengék befogásához.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz