Sorjázó penge HSS TiN bevonatú N1

Cikkszám: 839030 N1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szár ⌀ 2,6 mm
    Teljes hossz 20 mm
    Alapanyag HSS-TiN
    Típus N1
    Felhasználás jobbos
    Sorjázandó anyag Acél, Alu
    Bevonat TiN
    Termék fajtája Penge

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 839030 N1
    EAN / GTIN 7290003234486
    Gyártó száma BN1012

    Leírás

    Figyelem:

    Az N típusú pengék csak a következő szerszámokkal használhatók: 839150; 839120; 839140; 839170 839890 sz.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz