Sorjázó penge, Típus: N2

Cikkszám: 839010 N2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
7 947 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ 2,6 mm
Teljes hossz 20 mm
Alapanyag HSS
Típus N2
Felhasználás jobbról+balról
Sorjázandó anyag Sárgaréz, öntvény
Termék fajtája Penge

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 839010 N2
EAN / GTIN 7290003234585
Gyártó száma 650.110 HO \8715

Leírás

Figyelem:

Az N típusú pengék csak a következő szerszámokkal használhatók: 839150; 839120; 839140; 839170 839890 sz.