Sorjázó penge N3

Cikkszám: 839010 N3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 961 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ 2,6 mm
Teljes hossz 20 mm
Alapanyag HSS
Típus N3
Felhasználás jobbos
Sorjázandó anyag 2 él egy műveletben acélhoz, Alu-hoz
Termék fajtája Penge

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 839010 N3
EAN / GTIN 7290003234646
Gyártó száma BN3010

Leírás

Figyelem:

Az N típusú pengék csak a következő szerszámokkal használhatók: 839150; 839120; 839140; 839170 839890 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz