Sorjázó penge, Típus: N10

Cikkszám: 839010 N10
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
8 107 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ 2,6 mm
Teljes hossz 25 mm
Alapanyag HSS-E
Típus N10
Felhasználás jobbos
Sorjázandó anyag abrazív műanyag, rozsdamentes acél, hosszú élettartam
Termék fajtája Penge

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 839010 N10
EAN / GTIN 7290005392603
Gyártó száma BN1310

Leírás

Figyelem:

Az N típusú pengék csak a következő szerszámokkal használhatók: 839150; 839120; 839140; 839170 839890 sz.