Lapos hántoló 200 mm

Cikkszám: 837020 200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
288 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pengehossz (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 8350 A
Pengehossz 200 mm
Pengeszélesség 20 mm
Teljes hossz 320 mm
Markolat kivitele Fa nyél, lakkozott
Nyél anyaga Fa
Penge anyaga C125 szerszámacél
Termék fajtája Hántoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 837020 200
EAN / GTIN 4049002002908
Gyártó száma R465 020 0

Leírás

Kivitel:

Penge C125 szerszámacélból; lakkozott fa nyél.

Szabvány:

DIN 8350 A

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz