Lapos hántoló 300 mm

Cikkszám: 837020 300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pengehossz (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 8350 A
Pengehossz 300 mm
Pengeszélesség 25 mm
Teljes hossz 420 mm
Markolat kivitele Fa nyél, lakkozott
Nyél anyaga Fa
Penge anyaga C125 szerszámacél
Termék fajtája Hántoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 837020 300
EAN / GTIN 4049002002922
Gyártó száma R465 030 0

Leírás

Kivitel:

Penge C125 szerszámacélból; lakkozott fa nyél.

Szabvány:

DIN 8350 A

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz