Háromélű hántoló 250 mm

Cikkszám: 836010 250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
88 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pengehossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 8350 C
Pengehossz 250 mm
Pengeszélesség 16 mm
Teljes hossz 370 mm
Markolat kivitele Fa nyél, festett
Nyél anyaga Fa
Penge anyaga Króm-vanádium acél
Termék fajtája Hántoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 836010 250
EAN / GTIN 4049002002991
Gyártó száma R466 175 0

Leírás

Kivitel:

Háromélű homorú profilpenge króm-vanádium acélból, lakkozott fa nyéllel.

Szabvány:

DIN 8350 C

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz