Háromélű hántoló 200 mm

Cikkszám: 836010 200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
272 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 8350 C
Pengehossz 200 mm
Pengeszélesség 16 mm
Teljes hossz 320 mm
Markolat kivitele Fa nyél, festett
Nyél anyaga Fa
Penge anyaga Króm-vanádium acél
Termék fajtája Hántoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 836010 200
EAN / GTIN 4049002002984
Gyártó száma R466 150 0

Leírás

Kivitel:

Háromélű homorú profilpenge króm-vanádium acélból, lakkozott fa nyéllel.

Szabvány:

DIN 8350 C
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
    Pengehossz (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz