Háromélű hántoló 125 mm

Cikkszám: 836010 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pengehossz (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 8350 C
Pengehossz 125 mm
Pengeszélesség 14 mm
Teljes hossz 225 mm
Markolat kivitele Fa nyél, festett
Nyél anyaga Fa
Penge anyaga Króm-vanádium acél
Termék fajtája Hántoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 836010 125
EAN / GTIN 4049002006951
Gyártó száma R462 250 0

Leírás

Kivitel:

Háromélű homorú profilpenge króm-vanádium acélból, lakkozott fa nyéllel.

Szabvány:

DIN 8350 C

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz