Tartalék golyós nyomócsapágy csavar kerek lemezlyukasztóhoz 10/55 mm

Cikkszám: 834060 10/55
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
155 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet ⌀ / hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Csavarméretek M10×1×55
Kulcsnyílás 17 mm
Kerek lemezlyukasztó ⌀-hoz 28,3 − 32 mm
Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 834060 10/55
EAN / GTIN 2050000996740
Gyártó száma 834060 10/55

Leírás

Kivitel:

Metrikus menet.

Alkalmazható:

834000, 834100 és 834160 sz. kerek lemezlyukasztókhoz.