Keményfém műfúró 40 mm

Cikkszám: 795250 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fúró ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fúró ⌀ 40 mm
Teljes hossz 90 mm
Szárméret 10×30 mm
Vágóélek száma Z 2
Termék fajtája Fafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 795250 40
EAN / GTIN 9002696014294
Gyártó száma 043004000

Leírás

Kivitel:

Két élű, hengeres szárral.
Keményfém betétekkel; nagyon stabil. Keményfában, műanyagokban, bevonattal ellátott lapokban, stb. történő fúráshoz.

Felhasználás:

Kiszakadásmentes, mérettartó zsákfuratok, valamint körfuratok készítéséhez.

Szabvány:

DIN 7483 G

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz