Keményfém műfúró 25 mm

Cikkszám: 795250 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Fúró ⌀ 25 mm
Teljes hossz 90 mm
Szárméret 10×30 mm
Vágóélek száma Z 2
Termék fajtája Fafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 795250 25
EAN / GTIN 9002696014157
Gyártó száma 043002500

Leírás

Kivitel:

Két élű, hengeres szárral.
Keményfém betétekkel; nagyon stabil. Keményfában, műanyagokban, bevonattal ellátott lapokban, stb. történő fúráshoz.

Felhasználás:

Kiszakadásmentes, mérettartó zsákfuratok, valamint körfuratok készítéséhez.

Szabvány:

DIN 7483 G

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Fúró ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz