Keményfém műfúró 22 mm

Cikkszám: 795250 22
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fúró ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fúró ⌀ 22 mm
Teljes hossz 90 mm
Szárméret 10×30 mm
Vágóélek száma Z 2
Termék fajtája Fafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 795250 22
EAN / GTIN 9002696014126
Gyártó száma 043002200

Leírás

Kivitel:

Két élű, hengeres szárral.
Keményfém betétekkel; nagyon stabil. Keményfában, műanyagokban, bevonattal ellátott lapokban, stb. történő fúráshoz.

Felhasználás:

Kiszakadásmentes, mérettartó zsákfuratok, valamint körfuratok készítéséhez.

Szabvány:

DIN 7483 G