Keményfém koronafúró központfúró nélkül 82 mm

Cikkszám: 788000 82
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HM
  • Használat ütéssel / ütés nélkül: Ütvefúrás

Termékadatok

Technikai adatok

Fúró ⌀ 82 mm
Szerszámanyag HM
Használat ütéssel / ütés nélkül Ütvefúrás
Teljes hossz 50 mm
Termék fajtája Körkivágó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 788000 82
EAN / GTIN 4002395312580
Gyártó száma 4932344481

Leírás

Kivitel:

Fúrókorona gyémánt köszörülésű keményfém lapkákkal. M16 belső menettel a 788022 sz. szárhoz.

Felhasználás:

Nagyobb furatok és áttörések fúrásához ütvefúróval vagy fúrókalapáccsal betonba, falazatba, természetes kőbe stb.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek