Keményfém koronafúró központfúró nélkül 68 mm

Cikkszám: 788000 68
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fúró ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HM
  • Használat ütéssel / ütés nélkül: Ütvefúrás

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fúró ⌀ 68 mm
Szerszámanyag HM
Használat ütéssel / ütés nélkül Ütvefúrás
Teljes hossz 50 mm
Termék fajtája Körkivágó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 788000 68
EAN / GTIN 4002395357031
Gyártó száma 4932399099

Leírás

Kivitel:

Fúrókorona gyémánt köszörülésű keményfém lapkákkal. M16 belső menettel a 788022 sz. szárhoz.

Felhasználás:

Nagyobb furatok és áttörések fúrásához ütvefúróval vagy fúrókalapáccsal betonba, falazatba, természetes kőbe stb.
Süllyesztett villanyszerelő dobozok süllyesztéséhez.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz