Befogószár koronafúrókhoz, Teljes hossz: 105mm

Cikkszám: 788022 105
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Használat ütéssel / ütés nélkül: Ütvefúrás
  • Szár: SDS Plus

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 105 mm
Használat ütéssel / ütés nélkül Ütvefúrás
Szár SDS Plus
Szár kivitele SDS-Plus
Termék fajtája Befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 788022 105
EAN / GTIN 4002395366255
Gyártó száma 4932399966
Gyártó Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Kivitel:

M16 menettel és felfogó furattal központfúróhoz.

Alkalmazható:

Üreges fúrókorona: 788000 sz.

Tartalom:

Kiütővel együtt.

Figyelem:

788070 sz. 120 méretű központfúró