{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Fúró ⌀ | 9 mm | |
Szerszámanyag | Keményfém | |
Szabvány | DIN 8039; ISO 5468 | |
Használat ütéssel / ütés nélkül | Ütvefúrás | |
Szár | Hengeres szár | |
Spirálhossz | 60 mm | |
Teljes hossz | 110 mm | |
Szár ⌀ | 9 mm | |
Termék fajtája | Kőzetfúró |
Cikkszám | 786001 9 | |
EAN / GTIN | 4058546404253 | |
Gyártó száma | 4932480140 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Keményfém betonfúró 9 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
227 darabszám azonnal szállítható
3,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
94 darabszám azonnal szállítható
2,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz | 110 mm | 120 mm |
Szabvány | DIN 8039; ISO 5468 | DIN 8039; ISO 5468 |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Szerszámanyag | Keményfém | HM |
Használat ütéssel / ütés nélkül | Ütvefúrás | Ütvefúrás |
Szár ⌀ | 9 mm | 9 mm |
Termék fajtája | Kőzetfúró | Kőzetfúró |