Keményfém betonfúró, ⌀: 8mm

Cikkszám: 786001 8
Másolás
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: Keményfém
  • Szabvány: DIN 8039; ISO 5468
  • Használat ütéssel / ütés nélkül: Ütvefúrás
  • Szár: Hengeres szár

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

8 mm
Szerszámanyag Keményfém
Szabvány DIN 8039; ISO 5468
Használat ütéssel / ütés nélkül Ütvefúrás
Szár Hengeres szár
Munkahossz 60 mm
Teljes hossz 110 mm
Szár ⌀ 8 mm
Termék fajtája Kőzetfúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 786001 8
Másolás
EAN / GTIN 4058546404222
Másolás
Gyártó száma 4932480137
Másolás
Gyártó Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Kivitel:

Szívós keményfém lapkákkal ellátott és magas hőmérsékleten forrasztott fúró. Aszimmetrikus horonyforma a jó forgácstovábbítás érdekében.
Ütvefúró és fúró erős keményfém váltólapkával.

Felhasználás:

Elsősorban tipli-lyukak fúrásához ütvefúró géppel betonba, falazatba, természetes és műkőbe.
Fúráshoz is kemény- és puhafában, műanyagokban, akrilban és kerámiában.
Az élkorrekciónak köszönhetően edzett acél fúrásához is alkalmas.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba: Adja meg a termékszámot vagy a termékkódot itt!

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz