{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Fúró ⌀ | 14 mm | |
Szerszámanyag | Keményfém | |
Szabvány | DIN 8039; ISO 5468 | |
Használat ütéssel / ütés nélkül | Ütvefúrás | |
Szár | Hengeres szár | |
Spirálhossz | 85 mm | |
Teljes hossz | 150 mm | |
Szár ⌀ | 10 mm | |
Termék fajtája | Kőzetfúró |
Cikkszám | 786001 14 | |
EAN / GTIN | 4058546404352 | |
Gyártó száma | 4932480150 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Keményfém betonfúró 14 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható
7,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
6,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Fúró ⌀ | 14 mm | 14 mm |
Teljes hossz | 150 mm | 150 mm |
Szabvány | DIN 8039; ISO 5468 | DIN 8039; ISO 5468 |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Szerszámanyag | Keményfém | HM |
Spirálhossz | 85 mm | 85 mm |
Termék fajtája | Kőzetfúró | Kőzetfúró |