Karos lemezolló 4BR/8

Cikkszám: 769930 4BR/8
Kedvezmény
813,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Modell Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Modell 4BR/8
Vágási teljesítmény lemezvastagság 8-ig mm
Vágásteljesítmény köracél ⌀ 20-ig mm
Vágási teljesítmény négyszög acél 18-ig mm
Kés hossza felül 186 mm
Kés hossz alul 175 mm
Súly 47 kg
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 769930 4BR/8
EAN / GTIN 2050001933393
Gyártó száma 20104

Leírás

Kivitel:

Stabil ollótest nemesített acélból. Mozgó, játékmentes késszánok (csak csekély súrlódási veszteség), kés különleges szerszámacélból, speciálisan edzett és köszörült. Emelőkar súlykiegyenlítő rugóval a balesetek megelőzésére, minden forgó csapszeg utánállítható, minden modell fokozatmentesen beállítható alsó leszorítóval.
Könyökemelős áttétellel. Vágja a lemezt és a köracélt.
Fogazott karos áttétellel. Vág lemezeket, laposacélt, kör- és négyszögacélt. A lemezkésekkel L- és T-acélt is ki lehet vágni derékszögben és szögben, át- vagy kivágva. Ehhez a kar 2 − 3 mozgatása szükséges.

Szín:

Vörösesbarna.

Figyelem:

  • Tartalék kések utólagos megrendelése esetén a következő adatok szükségesek: Gyártmány, modell, lehetőleg a gép számai is, vagy pontos méretvázlat.
  • Kérjük vegye figyelembe: A megadott vágásteljesítmény a max. vágásteljesítmény. A felső vágási tartományban való folyamatos használat esetén a következő méretű modellt ajánljuk.
  • A vágási teljesítmény adatok 450 N/mm2 szakítószilárdságú anyagra vonatkoznak.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz