Karos lemezolló 1BR/6

Cikkszám: 769930 1BR/6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Modell Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Modell 1BR/6
Vágási teljesítmény lemezvastagság 6-ig mm
Vágásteljesítmény köracél ⌀ 13-ig mm
Kés hossza felül 211 mm
Kés hossz alul 180 mm
Súly 19 kg
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 769930 1BR/6
EAN / GTIN 2050001933386
Gyártó száma 20129

Leírás

Kivitel:

Stabil ollótest nemesített acélból. Mozgó, játékmentes késszánok (csak csekély súrlódási veszteség), kés különleges szerszámacélból, speciálisan edzett és köszörült. Emelőkar súlykiegyenlítő rugóval a balesetek megelőzésére, minden forgó csapszeg utánállítható, minden modell fokozatmentesen beállítható alsó leszorítóval.
Könyökemelős áttétellel. Vágja a lemezt és a köracélt.

Szín:

Vörösesbarna.

Figyelem:

  • Tartalék kések utólagos megrendelése esetén a következő adatok szükségesek: Gyártmány, modell, lehetőleg a gép számai is, vagy pontos méretvázlat.
  • Kérjük vegye figyelembe: A megadott vágásteljesítmény a max. vágásteljesítmény. A felső vágási tartományban való folyamatos használat esetén a következő méretű modellt ajánljuk.
  • A vágási teljesítmény adatok 450 N/mm2 szakítószilárdságú anyagra vonatkoznak.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz