Tartalék kés lemezhez (felső kés) 1BR/6

Cikkszám: 769932 1BR/6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Modell Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágási teljesítmény lemezvastagság 6-ig mm
Vágásteljesítmény köracél ⌀ 13-ig mm
Modellhez 1BR/6
Termék fajtája kés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 769932 1BR/6
EAN / GTIN 2050001933485
Gyártó száma 20029 5 1000

Leírás

Alkalmazható:

967920 sz. karos lemezollóhoz.

Figyelem:

  • Tartalék kések utólagos megrendelése esetén a következő adatok szükségesek: Gyártmány, modell, lehetőleg a gép számai is, vagy pontos méretvázlat.
  • Kérjük vegye figyelembe: A megadott vágásteljesítmény a max. vágásteljesítmény. A felső vágási tartományban való folyamatos használat esetén a következő méretű modellt ajánljuk.
  • A vágási teljesítmény adatok 450 N/mm2 szakítószilárdságú anyagra vonatkoznak.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz