Tartalék kés lemezhez (felső kés) 1BR/5

Cikkszám: 769932 1BR/5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Modell Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágási teljesítmény lemezvastagság 5-ig mm
Vágásteljesítmény köracél ⌀ 11-ig mm
Modellhez 1BR/5
Termék fajtája kés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 769932 1BR/5
EAN / GTIN 2050001931528
Gyártó száma 20028 5 1000

Leírás

Alkalmazható:

967920 sz. karos lemezollóhoz.

Figyelem:

  • Tartalék kések utólagos megrendelése esetén a következő adatok szükségesek: Gyártmány, modell, lehetőleg a gép számai is, vagy pontos méretvázlat.
  • Kérjük vegye figyelembe: A megadott vágásteljesítmény a max. vágásteljesítmény. A felső vágási tartományban való folyamatos használat esetén a következő méretű modellt ajánljuk.
  • A vágási teljesítmény adatok 450 N/mm2 szakítószilárdságú anyagra vonatkoznak.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz