Tartalék kés lemezhez (alsó kés) 4BR/8

Cikkszám: 769934 4BR/8
Kedvezmény
83,40 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Modell Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágási teljesítmény lemezvastagság 8-ig mm
Vágásteljesítmény köracél ⌀ 20-ig mm
Vágási teljesítmény négyszög acél 18-ig mm
Modellhez 4BR/8
Termék fajtája kés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 769934 4BR/8
EAN / GTIN 2050001931733
Gyártó száma 20500 5 1001

Leírás

Alkalmazható:

967920 sz. karos lemezollóhoz.

Figyelem:

  • Tartalék kések utólagos megrendelése esetén a következő adatok szükségesek: Gyártmány, modell, lehetőleg a gép számai is, vagy pontos méretvázlat.
  • Kérjük vegye figyelembe: A megadott vágásteljesítmény a max. vágásteljesítmény. A felső vágási tartományban való folyamatos használat esetén a következő méretű modellt ajánljuk.
  • A vágási teljesítmény adatok 450 N/mm2 szakítószilárdságú anyagra vonatkoznak.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz