{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 8 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 9 mm | |
Szabvány | DIN 895 | |
Kulcs hossza L | 110 mm | |
Pofaállás 1 | 15 fok | |
Pofaállás 2 | 15 fok | |
Alapanyag | Alumínium-bronz | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 759710 8X9 | |
EAN / GTIN | 7630027401257 | |
Gyártó száma | AB0809A |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Villáskulcs, szikramentes 8X9 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
21,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 417 darabszám azonnal szállítható
2,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 636 darabszám azonnal szállítható
2,23 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 213 darabszám azonnal szállítható
1,47 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 688 darabszám azonnal szállítható
3,87 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofaállás 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Pofaállás 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Szabvány | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Kulcs hossza L | 110 | 136 | 136 | 110 | 140 |
Kulcsnyílás 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Kulcsnyílás 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |