{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kalapácsfej ⌀ | 22 mm | |
Fejhossz betétekkel | 75 mm | |
Nyélhossz | 250 mm | |
Teljes hossz | 270 mm | |
Súly | 0,167 kg | |
Ház anyaga | Acél | |
Betét anyaga | Nylon, fehér | |
Nyél anyaga | Hickory fa | |
Visszaütésmentes | igen | |
Termék fajtája | Kalapács |
Cikkszám | 754700 22 | |
EAN / GTIN | 7610733003433 | |
Gyártó száma | 300.1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Visszaütésmentes kalapács nylon betétekkel Hickory nyél, Kalapácsfej ⌀: 22mm
érdeklődés szerint
Raktáron
368 darabszám azonnal szállítható
36,31 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
97 darabszám azonnal szállítható
12,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
212 darabszám azonnal szállítható
13,11 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Súly | 0,167 kg | 0,188 kg | 0,147 kg |
Kalapácsfej ⌀ | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Fejhossz betétekkel | 75 mm | 73 mm | 73 mm |
Visszaütésmentes | igen | ||
Nyélhossz | 250 mm | 280 mm | 280 mm |
Nyél anyaga | Hickory fa | ||
Termék fajtája | Kalapács | Kalapács | Kalapács |