Visszaütésmentes kalapács nylon betétekkel Hickory nyél, Kalapácsfej ⌀: 60mm

Cikkszám: 754700 60
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
234 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kalapácsfej ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kalapácsfej ⌀ 60 mm
Fejhossz betétekkel 120 mm
Nyélhossz 360 mm
Teljes hossz 420 mm
Súly 1,47 kg
Ház anyaga Acél
Betét anyaga Nylon, fehér
Nyél anyaga Hickory fa
Visszaütésmentes igen
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 754700 60
EAN / GTIN 7610733003495
Gyártó száma 300.7

Leírás

Kivitel:

Erős acél középrész, felfogócsappal és vállal a betétek befogásához. Kopásálló nylon betétek (közepesen kemény).
Amerikai Hickory fa nyéllel.
Visszaütésmentes a kalapácstestben lévő súlyoknak köszönhetően. Becsapódáskor a súlyok lefelé mozognak és a visszacsapódás ellen hatnak.

Felhasználás:

Munkadarabok beigazításához vagy gépasztalokra történő pontos felhelyezéséhez ill. szerelési munkáknál kíméletes ütésekhez.

Alkatrész:

Tartalék betéteket lásd 754720 és 754730 sz.
Tartalék Hickory nyelet lásd 754840 sz.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Visszaütésmentes kalapács nylon betétekkel Hickory nyél, Kalapácsfej ⌀: 60mm

Visszaütésmentes kalapács nylon betétekkel Hickory nyél, Kalapácsfej ⌀: 60mm

érdeklődés szerint
Raktáron
234 darabszám azonnal szállítható
96,90 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
269 darabszám azonnal szállítható
62,22 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Teljes hossz 420 mm 380 mm
Súly 1,47 kg 1,36 kg
Kalapácsfej ⌀ 60 mm 60 mm
Betét anyaga Nylon, fehér műanyag bevonattal
Nyél anyaga Hickory fa Acél
Termék fajtája Kalapács Kalapács

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz