Kímélő kalapács nylon betétekkel és acél középső résszel, Kalapácsfej ⌀: 22mm

Cikkszám: 754120 22
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
268 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kalapácsfej ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kalapácsfej ⌀ 22 mm
Fejhossz betétekkel 73 mm
Nyélhossz 280 mm
Súly 0,188 kg
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 754120 22
EAN / GTIN 4045197680402
Gyártó száma 754120 22

Leírás

Kivitel:

Erős, fém középrész Hickory fa kalapácsnyéllel, nylon nyélvédő hüvellyel és gyűrűs ékkel. Az ütés- és kopásálló nylon betétek egy kettős hatású rögzítőrendszerrel kapcsolódnak a közdarabhoz.
Acél középrész.

Felhasználás:

Munkadarabok beigazításához vagy gépasztalokra történő pontos felhelyezéséhez ill. szerelési munkáknál kíméletes ütésekhez.

Alkatrész:

Tartalék nylon betét a 754180 sz. alatt és tartalék nyél a 751650 sz. alatt kapható.