{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kalapácsfej ⌀ | 40 mm | |
Fejhossz betétekkel | 105 mm | |
Nyélhossz | 320 mm | |
Súly | 0,738 kg | |
Nyél | 3 komponensű markolat | |
Betét anyaga | Nylon, fehér, 100 Shore | |
Nyél anyaga | Alumínium ötvözet mag | |
Visszaütésmentes | igen | |
Termék fajtája | Kalapács |
Cikkszám | 754170 40 | |
EAN / GTIN | 8024886013871 | |
Gyártó száma | PF090K 40 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Kímélő kalapács 3K nyéllel, nylon betétekkel és acél középső résszel, Kalapácsfej ⌀: 40mm
érdeklődés szerint
Raktáron
99 darabszám azonnal szállítható
52,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 235 darabszám azonnal szállítható
27,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
115 darabszám azonnal szállítható
29,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Súly | 0,738 kg | 0,578 kg | 0,354 kg |
Kalapácsfej ⌀ | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Fejhossz betétekkel | 105 mm | 105 mm | 105 mm |
Nyélhossz | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
Termék fajtája | Kalapács | Kalapács | Kalapács |