{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kalapácsfej ⌀ | 32 mm | |
Fejhossz betétekkel | 87 mm | |
Nyélhossz | 300 mm | |
Súly | 0,454 kg | |
Nyél | 3 komponensű markolat | |
Betét anyaga | Nylon, fehér, 100 Shore | |
Nyél anyaga | Alumínium ötvözet mag | |
Visszaütésmentes | igen | |
Termék fajtája | Kalapács |
Cikkszám | 754170 32 | |
EAN / GTIN | 8024886013864 | |
Gyártó száma | PF090K 32 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Kímélő kalapács 3K nyéllel, nylon betétekkel és acél középső résszel, Kalapácsfej ⌀: 32mm
érdeklődés szerint
Raktáron
57 darabszám azonnal szállítható
38,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
501 darabszám azonnal szállítható
19,64 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Súly | 0,454 kg | 0,357 kg |
Kalapácsfej ⌀ | 32 mm | 32 mm |
Fejhossz betétekkel | 87 mm | 87 mm |
Nyélhossz | 300 mm | 300 mm |
Termék fajtája | Kalapács | Kalapács |