{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kalapácsfej ⌀ | 27 mm | |
Fejhossz betétekkel | 81 mm | |
Nyélhossz | 300 mm | |
Súly | 0,358 kg | |
Nyél | 3 komponensű markolat | |
Betét anyaga | Nylon, fehér, 100 Shore | |
Nyél anyaga | Alumínium ötvözet mag | |
Visszaütésmentes | igen | |
Termék fajtája | Kalapács |
Cikkszám | 754170 27 | |
EAN / GTIN | 8024886013857 | |
Gyártó száma | PF090K 27 | |
Gyártó | OSCA - Officine di Cortenova Di Ossola Candido u., Via Provinciale 35, 23813 CORTENOVA (LECCO), Italia, www.osca.it |