Csapszegkiütő vezetőpersellyel 3,9 mm

Cikkszám: 748000 3,9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
241 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hegy ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Hegy ⌀ 3,9 mm
Hegy hossza 30 mm
Teljes hossz 100 mm
Alapanyag Króm-vanádium acél
Termék fajtája Csapszegkiütő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 748000 3,9
EAN / GTIN 2050001006783
Gyártó száma 748000 3,9

Leírás

Kivitel:

Karcsú kivitel bordázott vezetőpersellyel és edzett betéttüskével. 0,9 − 3,9 méret szabad vezetőpersellyel − 4,9 + 5,9 méret fix szárral.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz