Csapszegkiütő készlet vezetőhüvellyel 9

Cikkszám: 954645 9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Egységár ÁFA-val
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 6×6

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 6×6
Szélesség 150 mm
Mélység 150 mm
Szélesség G-ben 6
Mélység G-ben 6
Szerszámok száma 9
Kivitel ütőszerszámmal
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 954645 9
EAN / GTIN 4067263906834
Gyártó száma 954645 9

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét üres, 952001 sz. 954645 méret: 1 db
HOLEX csapszegkiütő vezetőpersellyel 748000 sz. 0,9; 1,4; 1,8; 2,4; 2,8; 3,4; 3,9; 4,9; 5,9 méret: 1–1 db