{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | AMBITION | |
Védettségi osztály | S2 | |
Ujjvédő orrész anyaga | Acél | |
elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
EU cipőméret | 39 | |
Termék fajtája | Biztonsági félcipő |
Cikkszám | 72752-39 | |
EAN / GTIN | 4030839267097 | |
Gyártó száma | 72752-39 | |
L-szám | L00790 877 |