Munkavédelmi bakancs AMBITION BOA® Mid ESD S2, méret 44

Cikkszám: 76752-44
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S2
  • Ujjvédő orrész anyaga: Acél
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat AMBITION
Védettségi osztály S2
Ujjvédő orrész anyaga Acél
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 44
Termék fajtája Biztonsági csizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 76752-44
EAN / GTIN 4030839260142
Gyártó száma 76752-44
L-szám L00790 2694

Leírás

Leírás:

  • Hidrofobizált nubukbőr/hidrofobizált textil anyag
  • szövetbélés a természetes szellőzésért
  • Teljes, párnázott, nyelv
  • félortopéd talpbetét ESD szürke
  • Puha viles ESD talpbetét
  • TPU/PU járótalp DIMENSION PRO
  • acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S2 SRC
  • BOA® Fit fűzőrendszer

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "AMBITION" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz