Munkavédelmi szandál AMBITION blue Easy ESD S1, méret 45

Cikkszám: 71733-45
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S1
  • Ujjvédő orrész anyaga: Stahl
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Sorozat AMBITION
Védettségi osztály S1
Ujjvédő orrész anyaga Stahl
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 45
Festék blau
Termék fajtája Biztonsági szandál

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 71733-45
EAN / GTIN 4030839252000
Gyártó száma 71733-45
L-szám L00790 650

Leírás

Leírás:

  • Nubukbőr/Mesh anyag
  • szövetbélés a természetes szellőzésért
  • Párnázott nyelv
  • félortopéd talpbetét ESD szürke
  • Puha viles ESD talpbetét
  • TPU/PU járótalp DIMENSION PRO
  • acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S1 SRC

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz