Munkavédelmi félcipő LEN ESD S3, méret 44

Cikkszám: 726231-44
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Acél
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Sorozat LEN
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Acél
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 44
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 726231-44
EAN / GTIN 4030839194713
Gyártó száma 726231-44
L-szám L00790 357

Leírás

Leírás:

  • Marhabőr/hidrofobizált nubukbőr/mikroszálas anyag
  • szövetbélés a természetes szellőzésért
  • Zárt, párnázott nyelv
  • Teljes talpbetét ESD PRO fekete
  • fémmentes, átszúrásbiztos középtalp
  • PU/PU járótalp NEW CLASSICS
  • acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S3 SRC

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz