Munkavédelmi félcipő LEN ESD S3, méret 45

Cikkszám: 726231-45
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Stahl
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
    Sorozat LEN
    Védettségi osztály S3
    Ujjvédő orrész anyaga Stahl
    elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
    EU cipőméret 45
    Termék fajtája Biztonsági félcipő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 726231-45
    EAN / GTIN 4030839194720
    Gyártó száma 726231-45
    L-szám L00790 577

    Leírás

    Leírás:

    • Marhabőr/hidrofobizált nubukbőr/mikroszálas anyag
    • szövetbélés a természetes szellőzésért
    • Zárt, párnázott nyelv
    • Teljes talpbetét ESD PRO fekete
    • fémmentes, átszúrásbiztos középtalp
    • PU/PU járótalp NEW CLASSICS
    • acél lábujjvédő kapli
    • EN ISO 20345 S3 SRC

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz